Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress

Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC Xpress
PISTOLET PLASTIQUE POUR MOUSSE PU

Art. N° 08911524

EAN 4038898472902

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress

Art. N° 08911524
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
Pour l’application professionnelle des mousses de montage pistolables monomatières

Système d'étanchéité optimisé


Grâce à la combinaison de joints, il n'est plus nécessaire de réajuster le joint à aiguille



  • Faible poids à vide pour une manipulation facile et sans effort

  • Poignée ergonomique pour une prise en main sûre

  • La quantité de mousse distribuée peut être réglée pour obtenir une pulvérisation propre

  • Facile à nettoyer étant donné que les accumulations de mousse sont réduites grâce au nano-revêtement sur l'aiguille et le cône
Indication

Un bidon de mousse polyuréthane doit toujours être vissé sur les pistolets PURLOGIC
®. Le pistolet doit être nettoyé avec le produit PURLOGIC® Clean à intervalles réguliers. Se reporter au mode d'emploi. Peut être utilisé pour toutes les mousses de montage pistolables monomatières Würth. En cas d'utilisation avec d'autres bidons de mousse polyuréthane, tester le fonctionnement au préalable

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le pistolet est utilisé pour appliquer de la mousse polyuréthane monomatière. Toutes les mousses de montage pistolables disponibles dans le commerce en bombes aérosols avec adaptateur à vis standard sont compatibles. Comme il est possible de régler la quantité de mousse PU avec précision, le pistolet peut être utilisé en mode de distribution contrôlée pour remplir les joints sur mesure, pour une installation précise et sécurisée.

Mode d'emploi

Vérifier que le pistolet est adapté et qu'il fonctionne avant utilisation. Agiter vigoureusement le bidon de mousse et retirer le capuchon. Visser le pistolet sur le bidon en position verticale. Pour éviter que la mousse s'échappe du côté de l'adaptateur, ne pas hésiter pendant le travail (si nécessaire, éliminer la mousse avec du nettoyant pour mousse PU, réf. 0892 160). Appuyer légèrement sur la gâchette pour remplir le pistolet de mousse. Le pistolet est prêt à l'emploi.

Matière

Plastique

Couleur

Rouge

Poids du produit (par pièce)

427,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse plate Pour pistolets manuels PURLOGIC® COMBIpress et PURLOGIC® XPRESS

FLNOZ-FMGUN-PE-L95MM

x 50 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tube de rallonge Pour pistolets manuels PURLOGIC® COMBIpress et PURLOGIC® XPRESS

PROLONGATEUR POUR PISTOLET MOUSSE PU

Idéal pour injecter la mousse dans les espaces étroits et les joints
x 20 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT POUR MOUSSE DE MONTAGE

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
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
Pièces détachées pour ce produit:
Kit de buses en laiton Pour pistolet à mousse PURLOGIC® Xpress

SP-NOZZLEKIT-XPRESS-10PCS

x 10 pcs