Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pistolet à double cartouche Pour 380/620 ml

Pistolet pour cartouche double 380/620 ml
PISTOLET MANUEL BI COMPOSANT 380/620ML

Art. N° 089160123

EAN 4011231825689

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Pistolet à double cartouche Pour 380/620 ml

Art. N° 089160123
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
Pour le traitement des colles bicomposant AI-1 2C-PUR

Poignée ergonomique et équilibrée


  • Facilite l'utilisation du pistolet

  • Possibilité de débloquer le loquet d'une seule main


Transmission élevée


  • La force de poussée de 400kg permet de travailler en douceur et sans fatigue

  • La double transmission répartit de manière optimale la puissance manuelle sur les deux crémaillères


Décompression rapide


Décompression rapide des cartouches permettant une interruption rapide et immédiate des travaux en cas de formation de mousse



Facile à utiliser


  • Fonction anti-goutte pour éviter tout débordement de matière

  • La fonction d'enclenchement offre une meilleure prise en main et empêche la cartouche de glisser ou de tomber
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique - polyamide PA

Couleur

Noir, Rouge

Poids du produit (par pièce)

1378,500 g

Longueur

235 mm

Largeur

190 mm