Pistolet à cartouches pneumatique Kombifix
Pistolet à cartouches pneumatique, Kombifix
KOMBIFIX-DRUCKLUFTPISTOLE
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Réduit automatiquement la pression secteur à une pression de fonctionnement de 7 bar
Réglage progressif et précis
Les débits d'air et de matériau peuvent être régulés individuellement
Déclencheur en deux étapes
L'alimentation du matériau via un cylindre télescopique rend impossible la pénétration d'air comprimé dans la cartouche
Contenu de la livraison :
- 10 buses en plastique pour produit d'étanchéité pulvérisable
- 1 écrou-raccord pour produit d'étanchéité pulvérisable
- 1 écrou-raccord pour produits d'étanchéité standard
- 1 embout de raccordement, 1/4 pouce
La consommation moyenne pour les pistolets d'extrusion pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute. - Attention : La pression de fonctionnement maximum pour appliquer les produits d'étanchéité avec ce pistolet est de 7 bar.
Fiches de données de sécurité(X)
Application combinée possible (produit d'étanchéité standard et produit d'étanchéité pulvérisable)
Convient pour | Cartouche 310 ml |
Longueur | 350 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!