Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG - 1
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG - 2
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG - 3
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG - 4
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG - 5
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG - 6
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG - 7
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set - SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG - 8

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendr. Satz 37-tlg.
SHRDRH-MG-SET-PISTOLE-LED-37TLG

Art.-Nr. 061364037

EAN 4048539995547

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set

Art.-Nr. 061364037
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
Schraubendreher mit Magazin, 2K-Pistolengriff, LED Licht, Ratschenfunktion und umfangreichem Zubehör

Passt sich den Arbeitsbedingungen an


  • Durch die verstellbare Griffposition für ergonomisch optimiertes Arbeiten an die Arbeitsbedingungen anpassbar

  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Optimale Kraftübertragung, ganz egal ob als normaler Schraubendreher oder als Pistolengriff in der 60°-Stellung

  • Leistungsstarke, 3-fach verstellbare Ratschenfunktion mit 45 Zähnen und einem maximalen Drehmoment von bis zu 40 Nm

  • Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich dank LED-Licht direkt auf die Verschraubung

  • Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das Magazin für bis zu 6 Bits


Ergonomie trifft Spitzenqualität


  • Robuste, kurze, mattverchromte Klinge

  • Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters

  • Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil


Umfangreiches Set


  • 37-teiliges Set mit einer Vielzahl Adaptern, Bithaltern und Steckschlüsseleinsätzen

  • Inklusive Kurz- und Langvarianten, Teleskopmagnet und Verlängerung mit biegsamer Welle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher 37-teiliges Set inklusive:
1 x
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt

SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEER

Beschreibung: Schraubendreher mit Magazin, 2K-Pistolengriff, LED Licht und Ratschenfunktion
Menge: 1 x
1 x
Verlängerung 1/4 Zoll

VERL-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
70 mm
Menge: 1 x
1 x
Verlängerung 1/4 Zoll

VERL-1/4ZO-L150MM

Beschreibung:
150 mm
Menge: 1 x
1 x
Bithalter magnetisch

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-L150MM

Menge: 1 x
1 x
Bithalter flexibel

HALT-BIT-SWF-FLEX-L175MM

Menge: 1 x
1 x
Teleskopmagnet

TSKOPMAGN-(L150-530MM)

Beschreibung: Magnethaltekraft 600 g
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-1,2X8-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 1,2 x 8,0 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
6 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; 10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX15; 15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX27-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX27; 27
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX40; 40
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW4

Beschreibung:
4 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5

Beschreibung:
5 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6

Beschreibung:
6 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7

Beschreibung:
7 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8

Beschreibung:
8 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9

Beschreibung:
9 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5

Beschreibung:
5,5 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
Metallkassette Größe 5
1 x
Metallkassette Größe 5

METKAS-280X165X45-GR5

Beschreibung: Leer
Menge: 1 x
Schaumeinlage
1 x
Schaumeinlage

SCHAUMEINLG-061364037

Beschreibung: Für Pistolengriff-Ratschenmagazin-Schraubendreher-Sortiment
Menge: 1 x