Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG - 1
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG - 2
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG - 3
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG - 4
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG - 5
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG - 6
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG - 7

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1
SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR1-8TLG

Art.-Nr. 06136401

EAN 4048539714971

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1

Art.-Nr. 06136401
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
Schraubendreher mit Magazin, 2K-Pistolengriff, LED Licht, Ratschenfunktion und 7 Bits

Optimierte Bedienbarkeit


  • An die Arbeitsbedingungen anpassbar, durch die verstellbare Griffposition für ergonomisch optimiertes Arbeiten

  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Optimale Kraftübertragung, ganz egal ob als normaler Schraubendreher oder als Pistolengriff in der 60°-Stellung

  • Leistungsstarke, 3-fach verstellbare Ratschenfunktion mit 45 Zähnen und einem maximalen Drehmoment von bis zu 40 Nm

  • Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich dank LED-Licht direkt auf die Verschraubung

  • Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das Magazin für bis zu 6 Bits


Langlebig und robust


  • Robuste, kurze, mattverchromte Klinge

  • Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters

  • Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Abtrieb

1/4 Zoll

Anzahl Bits

6 STK

Klingenbreite (A1)

10 mm

Ratschendurchmesser (A2)

37 mm

Griffbreite (A3)

40 mm

Klingenlänge (B)

25 mm

Ratschenlänge (C)

26 mm

Grifflänge (D)

113 mm

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 inklusive:
1 x
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt

SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEER

Beschreibung: Schraubendreher mit Magazin, 2K-Pistolengriff, LED Licht und Ratschenfunktion
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; 10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Knopfzelle Alkali Mangan 1,5 V

KNPFZLL-ALKALINE-LR41/V392-1.5V

Geringe Selbstentladung