Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 3 8-teilig

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher-Set 3
SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-VAR3-8TLG

Art.-Nr. 06136403

EAN 4099618032615

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 3 8-teilig

Art.-Nr. 06136403
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
Bestehend aus einem Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher mit LED-Licht und 7 Bits

Leistungsstarker Ratschenschraubendreher


  • 3-fach verstellbare Umschaltscheibe: Einfacher Richtungswechsel während der Arbeit, mit einer Hand verstellbar

  • 45 Zähne, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm


2-K Pistolengriff für ergonomisch optimiertes Arbeiten


  • Durch die verstellbare Griff position als „normaler Schraubendreher“ in der geraden Position einsetzbar, sowie als Pistolengriff in der 60°-Stellung


LED-Technik


  • Der Arbeitsbereich ist immer gut aus geleuchtet, bringt direkt Licht auf die Verschraubung


Licht: 2 helle LEDs, Batterie LR41 4,5 V



Klinge: Kurze Bithalterklinge mit Magnet, mattverchromt



Abtrieb: DIN 3126-D 6,3

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Abtrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

Innensechskant

Drehmoment max.

40 Nm

Anzahl Zähne

45 STK

Anzahl Bits

7 STK

Klingenbreite (A1)

10 mm

Ratschendurchmesser (A2)

37 mm

Griffbreite (A3)

40 mm

Klingenlänge (B)

25 mm

Ratschenlänge (C)

26 mm

Grifflänge (D)

113 mm

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 3 8-teilig inklusive:
0 x
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt

SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEER

Beschreibung: Schraubendreher mit Magazin, 2K-Pistolengriff, LED Licht und Ratschenfunktion
Menge: 0 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; 10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW10; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW20; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x