Pistole na 2složkovou pěnu PURLOGIC® Twinpress
Pistole na 2sl. pěnu PURLOGIC Twinpress
PISTOLE NA DVOJITÉ KARTUŠE 2X110 ML
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomická vyvážená rukojeť
- Usnadňuje práci s pistolí
- Pojistku lze uvolnit jednou rukou
Velká páka
- Výtlačná síla 500 kg umožňuje jemnou práci bez únavy
- Dvojitá páka zajišťuje optimální rozložení ruční síly na obě táhla
Rychlá dekomprese
- Ochrana proti odkapávání zabraňuje přetékání materiálu
- Systém nasazování umožňuje lepší úchop a zabraňuje vyklouznutí či pádu kartuše
Datové listy(X)
Pro aplikaci 2složkové pěny, 2 x 110 ml
- Ergonomická vyvážená rukojeť
- Usnadňuje práci s pistolí
- Pojistku lze uvolnit jednou rukou
- Velká páka
- Vytlačovací síla 500kg umožňuje přesnou práci bez únavy
- Dvojitý převod rozděluje manuální sílu na obě tlačné tyče, aby bylo dosaženo optimálního účinku; rychlé uvolnění pnutí
- Ochrana proti odkapávání zabraňuje přetékání materiálu
- Systém nasazování umožňuje lepší uchopení a zabraňuje vyklouznutí nebo vypadnutí kartuše
Materiál | Plast– polyamid PA |
Barva | Černá |
Délka | 310 mm |
Šířka | 178 mm |