Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola soffiaggio aria compressa a 2 ingressi con un pulsante di comando per la regolazione a variazione continua del flusso d'aria

Pistola soffiaggio aria compressa doppio ingresso
PISTOLA-SOFFIAG-(2-INGRESSI)-C/REGOLATOR

Cod. art. 071492 02

EAN 4053479731278

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola soffiaggio aria compressa a 2 ingressi con un pulsante di comando per la regolazione a variazione continua del flusso d'aria

Cod. art. 071492 02
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
  • La punta dell'ugello antigraffio previene i danni e protegge i pezzi delicati

  • Include un lungo ugello aggiuntivo per lavorare in aree difficili da raggiungere

  • L'impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma offre una presa antiscivolo e contribuisce anche all'isolamento dal freddo

  • Grazie alla presa d'aria a 2 vie, il nipplo di alimentazione dell'aria a innesto può essere fissato alla parte superiore o inferiore, a seconda delle esigenze
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la rimozione di sporcizia e altri corpi estranei, ad esempio in officine e lavorazioni del legno.

Istruzioni

Svitare il nipplo a innesto con una chiave fissa SW 14 e il tappo con un cacciavite a taglio. Il nipplo a innesto e il tappo possono ora essere scambiati e avvitati nelle rispettive aperture.

Esecuzione

a 2 pieghe, A due pezzi, Dritto, Regolabile

Lunghezza tubo

120 mm

Consumo aria

330 l/min

Pressione di esercizio max

6,3 bar

Materiale

Alluminio

Diametro foro ugello

2,5 mm