Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola professionale

Pistola per pulizia ad acqua professionale
PISTOLA-PULIZIA-C-ACQUA-PROFI-1/2PO

Cod. art. 0886001040

EAN 4050382700674

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola professionale

Cod. art. 0886001040
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
Pistola professionale di alta qualità e robusta con rivestimento in gomma
  • Tutti i componenti approvati per l'acqua potabile

  • Combinazione ottone forgiato e resistente/acciaio inossidabile

  • Rivestimento in gomma EPDM pura di alta qualità per la protezione contro i danni e i tubi per l'acqua fredda e calda

  • Facilmente azionabile con una sola mano. L'intensità può essere regolata in modo continuo da un getto concentrato a una nebulizzazione fine premendo il manico

  • La forma del getto può essere regolata con una moneta sulla vite di regolazione

  • Il fermo di posizionamento della leva di comando consente un funzionamento continuo
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la pulizia dei locali e delle attrezzature. Adatta anche per l'industria alimentare, ad esempio macellerie, cucine industriali…

Materiale

Ottone / acciaio inossidabile, rivestimento esterno in gomma di terpolimero etilene-propilene-diene

Colore

Blu

Filettatura di collegamento

FF 1/2 poll.

Resistenza temperatura max

50 °C

Pressione di esercizio max

24 bar

Capacità di flusso

25 l/min

Condizione capacità di flusso

a 5 bar