Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola per schiuma monocomponente PURlogic® Premiumpress

Pistola per schiuma monocomp PURLOGIC PREMIUMpress
PISTOLA-P/SCHIUMA-PU-PURLOG-PREMIUMPRESS

Cod. art. 0891152600

EAN 4046777913583

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola per schiuma monocomponente PURlogic® Premiumpress

Cod. art. 0891152600
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
Pistola per schiuma ergonomica e di alta qualità per applicare schiume in PU monocomponente
  • Stop – Nessuna fuoriuscita incontrollata di schiuma

  • Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma per una presa sicura e confortevole

  • La quantità di schiuma erogata è regolabile in modo variabile consentendo di ottenere un getto pulito

  • Ugello conico ideale per il montaggio di prolunghe per giunti stretti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La pistola viene utilizzata per applicare le schiume monocomponente per pistola. È idonea per tutte le schiume per pistola in bombolette spray in commercio con adattatore a vite standard. La possibilità di regolare precisamente la quantità di schiuma PU consente di riempire i giunti in maniera controllata e personalizzata, per un'installazione precisa e sicura.

Istruzioni

Regolare il flusso desiderato di materiale tramite la vite di regolazione sul retro della pistola: Per ridurre l'emissione di schiuma, girare in senso orario; per incrementare l'emissione di schiuma, girare in senso antiorario. Verificare quale regolazione dà i migliori risultati.

Materiale

Fibra di vetro

Colore

Rosso, Nero

Peso prodotto (per pezzo)

524,000 g

Lunghezza

350 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta di prolunga

JNTTIP-FMGUN-PREMIUMPRESS-L85MM

Accessorio per pistola per schiuma PU PURLOGIC PREMIUMpress. Facilita l'erogazione anche in giunti stretti e profondi.
x 50 pz.
Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

CLNR-PU-150ML

Rimuove rapidamente e semplicemente i residui di schiuma PU fresca
Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

PURLOGIC-CLEAN-500ML

Rimuove rapidamente e semplicemente i residui di schiuma PU fresca