Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola per schiuma bicomponente PURlogic® Twinpress

Pistola per schiuma bicomp. PURLOGIC Twinpress
PISTOLA PER CARTUCCE DOPPIE 210ML

Cod. art. 089160121

EAN 4011231825665

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola per schiuma bicomponente PURlogic® Twinpress

Cod. art. 089160121
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
Per l'applicazione delle schiume bicomponente, 2 x 110 ml

Impugnatura ergonomica e bilanciata


  • Consente un utilizzo comodo della pistola

  • Sbloccaggio con una sola mano


Rapporto di trasmissione elevato


  • La forza di estrusione da 500 kg richiede meno sforzo e fatica

  • La doppia trasmissione distribuisce la potenza manuale a entrambe le aste di spinta


Sbloccaggio rapido


  • La funzione Anti-Drip impedisce fuoriuscite di materiale dopo lo sblocco

  • La funzione di alloggiamento a scatto migliora l'alloggiamento e previene lo spostamento o la fuoriuscita della cartuccia
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'applicazione delle schiume bicomponente, 2 x 110 ml

Istruzioni
  • Impugnatura ergonomica e bilanciata

  • Consente un utilizzo comodo della pistola

  • Sbloccaggio con una sola mano

  • Rapporto di trasmissione elevato

  • La forza di estrusione da 500kg richiede meno sforzo e fatica

  • La doppia trasmissione distribuisce la forza manuale in modo ottimale a entrambe le aste di spinta

  • La funzione anti drip impedisce fuoriuscite di materiale dopo lo sblocco

  • La funzione di alloggiamento a scatto migliora l'alloggiamento e previene lo spostamento o la fuoriuscita della cartuccia

Materiale

Plastiche - poliammide (PA)

Colore

Nero

Lunghezza

310 mm

Larghezza

178 mm