Pistola per schiuma
Pistola per schiuma
LANCIA-PER-SCHIUMA-ATT-1/4
Cod. art. 0891370
EAN 4048539368266
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Schiuma distribuita in modo uniforme
- Consumo ridotto
- Uso efficace dei detergenti grazie a tempi di prodotto applicato più lunghi e discesa lenta della schiuma
- Le zone in cui la schiuma è già stata applicata sono facili da identificare
Facile da utilizzare
Facilità di montaggio su idropulitrici o pulitrici a getto di vapore con adattatori
Tutte le parti che entrano in contatto con il detergente sono in acciaio inox o in plastica
- Resistente alla corrosione
- Pistola per schiuma facile da pulire
Erogazione della quantità ideale del detergente mediante la vite di regolazione
Sciacquare la pistola per schiuma con l'acqua dopo l'uso.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'applicazione a schiuma di detergenti per la pulizia di carrozzerie, telai, accessori, teloni, officine, sale di servizio e stalle
Utilizzare l'apposito adattatore per collegare la pistola per schiuma al manico della pistola della idropulitrice e riempire il serbatoio con il detergente.
Pressione di esercizio min. | 150 bar |
Pressione di esercizio max | 200 bar |
Portata misurazione | 3 m |
Filettatura di collegamento | 1/4 poll. |
Capacità contenitore | 2,1 l |
Temperatura acqua max | 80 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.