Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola per saldatura standard con interruttore

Pistola per saldatura standard con interruttore
PISTOLA DI SALD. P/PIN PULLER-SPOT

Cod. art. 0691500291

EAN 4038898979630

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola per saldatura standard con interruttore

Cod. art. 0691500291
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
Adatta per PinPuller® Spot se si utilizza:


  • Elettrodo in rame

  • Elettrodo a filo ondulato

  • Elettrodo in carbonio


Cavetto di corrente con connettore XLR

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro zoccolo di collegamento

13 mm

Lunghezza cavetto di alimentazione

2 m

Peso prodotto (per pezzo)

1518,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Elettrodo per filo ondulato

ELETTRODO PER FILO ONDULATO

x 1 pz.
Elettrodo in rame PinPuller®

ELETTRODO P/PISTOLA PINPULLER-SPOT

Per una saldatura eccellente degli elettrodi PinPuller®
x 1 pz.
Elettrodo in carbonio

ELETTRODO AL CARBONE

Per termorestringere
x 5 pz.