Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola per saldatura elettrica Assortimento da 230 V 60 W

Saldatore a pistola elettrico 6 pz Sysko
SALDATORE ISTANT.A PIST.SYSKO

Cod. art. 5964071500

EAN 4058794282160

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola per saldatura elettrica Assortimento da 230 V 60 W

Cod. art. 5964071500
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
6 pezzi in valigetta Pronto all'uso grazie al tempo di riscaldamento breve

Tempo di riscaldamento breve


Pronto per la saldatura in cinque secondi



Punti di saldatura facilmente visibili


Alloggiamento in plastica con illuminazione integrata del punto di saldatura



Protezione dell'utente


Isolamento in conformità agli standard internazionali

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Pistola per saldatura elettrica Assortimento da 230 V 60 W compreso:
3 x
Punta per saldatura continua

PUNTA DI RICAMBIO P/0965 94 01

Descrizione: Punta per saldatura continua a lunga durata e riscaldata internamente
Quantità: 3 x
1 x
Filo di apporto per elettronica n. 1

STAGNO P/SALD.FILO 1,0MM SN60-250G

Descrizione:
Diametro filo: 1.0 mm 250 g
Bassa temperatura di saldatura grazie all'eccezionale fluidità della lega
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 4.4.1

VALIG-ORSY-4.4.1

Descrizione:
370 x 278 x 85 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x