Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola per sacchetti 14:1

Pistola manuale per sacchetti 14:1
PISTOLA MANUALE P/SAC.PRESSFIX 600ML

Cod. art. 0891400610

EAN 4052703965571

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola per sacchetti 14:1

Cod. art. 0891400610
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
La pistola robusta per sacchetti può essere convertita per l'impiego con cartucce di diverse dimensioni
  • Rapporto di trasmissione 14:1

  • Trasmissione immediata della forza al pistone

  • Facile da pulire

  • Svitando semplicemente l'adattatore blu, idonea anche per cartucce da 290 a 310 ml
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

Per sacchetti da 600 ml

Ideale per

Sacchetto da 300/600 ml

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ghiera a vite Per pistola destrusione

GHIERA-A-VITE-ANT-P-PISTOLA-PRESSFIX

Per Airquick, Druckfix, Pressfix e Juniorfix
x 1 pz.
Stantuffo premisacchetto

STANTUFFO-PREMISACCH.-PRESSFIX

Per applicare adesivi e sigillanti in sacchetto.