Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola per cartucce doppie da 225/250 ml

Pistola per cartucce doppie per 225/250 ml
PISTOLA PER CARTUCCE DOP. 225/250ML

Cod. art. 0891450100

EAN 4062856435555

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola per cartucce doppie da 225/250 ml

Cod. art. 0891450100
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
Pistola a cartuccia per adesivi bicomponenti con piastre di pressione in plastica a sostituzione rapida per rapporti di miscelazione pari a 1:1, 2:1, 4:1 e 10:1
  • Con un nuovo sistema di rotazione per la sostituzione senza attrezzi della piastra di pressione; consente di passare rapidamente a un altro rapporto di miscelazione

  • La fornitura include tutti gli stampi a cambio rapido 1:1, 2:1, 4:1 e 10:1

  • Impugnatura in alluminio con rivestimento epossidico dal design ergonomico per lavorare comodamente con una pressione minima del grilletto

  • Più facile da utilizzare con meno peso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'applicazione dell'adesivo per carrozzeria Powerbond (art. 0893450100) e dell'adesivo di metilmetacrilato MAK 38 (art. 0893 580 250), adatto per adesivi a bassa e media viscosità.

Materiale

Alluminio-plastica

Colore

Rosso

Peso prodotto (per pezzo)

1370,000 g

Lunghezza

296 mm

Larghezza

91 mm