Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola per cartucce doppie Da 380/620 ml

Pistola per cartucce doppie da 380/620 ml
PISTOLA DOPPIA PER CARTUCCE 380/620ML

Cod. art. 089160123

EAN 4011231825689

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola per cartucce doppie Da 380/620 ml

Cod. art. 089160123
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
Per l'utilizzo di adesivi bicomponenti AI-1 2C-PUR

Impugnatura ergonomica e bilanciata


  • Consente un utilizzo comodo della pistola

  • Sbloccaggio con una sola mano


Rapporto di trasmissione elevato


  • La forza di estrusione da 400 kg richiede meno sforzo e fatica

  • La doppia trasmissione distribuisce la potenza manuale a entrambe le aste di spinta


Sbloccaggio rapido


Lo sbloccaggio rapido delle cartucce permette un'interruzione rapida e immediata in caso di necessità



Facile da utilizzare


  • La funzione anti drip impedisce fuoriuscite di materiale dopo lo sblocco

  • La funzione snap fit di alloggiamento a scatto migliora l'alloggiamento e previene lo spostamento o la fuoriuscita della cartuccia
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Plastiche - poliammide (PA)

Colore

Nero, Rosso

Peso prodotto (per pezzo)

1378,500 g

Lunghezza

235 mm

Larghezza

190 mm