Pistola per cartucce ad aria compressa Kombifix per cartucce da 310 ml
Pistola cartucce pneumatica, Kombifix
PISTOLA PNEUM.KOMBIFIX 310 ML
Cod. art. 08916286
EAN 4046778365480
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduce automaticamente la pressione alimentata a una pressione di esercizio da 7 bar
Con regolazione continua
La quantità di aria estrusa e di materiale può essere regolata singolarmente
Grilletto a due fasi
L'alimentazione del materiale attraverso il cilindro telescopico rende impossibile l'ingresso di aria compressa nella cartuccia
La fornitura include:
- 10 beccucci in plastica per sigillante spray per giunti
- 1 dado per sigillante spray per giunti
- 1 dado per sigillanti standard
- 1 nipplo di collegamento, da 1/4"
Il consumo medio delle pistole d'estrusione pneumatiche è di circa 7,2 litri/minuto. – Attenzione: la pressione massima di esercizio per l'applicazione dei sigillanti con questa pistola è di 7 bar.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per | Cartuccia da 310 ml |
Lunghezza | 350 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.