Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola manuale per malta tipo 7

Pistola manuale per malta
POMPA-MANUALE-MALTA-PLA-TYP7

Cod. art. 0993695700

EAN 4056807470436

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola manuale per malta tipo 7

Cod. art. 0993695700
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
Per il riempimento di cavità, giunti, telai di porte e telai di finestre
  • Utilizzabile per lavori in altezza

  • Per malta con grana fino a 4 mm

  • Con tubo flessibile NW 25

  • Leggera e maneggevole
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Lunghezza della pompa

720 mm

Lunghezza tubo flessibile

440 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1230,000 g

Contenuto

1 l

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubo per pistola manuale per malta

TUBO-PER-POMPA-MAN-MALTA-NW13

ND 13
x 1 pz.
Kit guarnizioni pistone

KIT-GUARN-RICAMBIO-POMPA-MANUALE-MALTA

Ricambio per pompa manuale per malta