Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola di soffiaggio con ugello corto standard

Pistola di soffiaggio
PISTOLA-SOFFIAGGIO

Cod. art. 071492114

EAN 4099618064791

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola di soffiaggio con ugello corto standard

Cod. art. 071492114
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
  • Materiale: Alluminio fuso

  • Raccordo maschio in ottone con attacco 1/4"
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

Dritta a 0°

Lunghezza tubo

31 mm

Consumo aria

390 l/min

Collegamento pneumatico

1/4 poll.

Pressione di esercizio max

12 bar

Materiale

Pressofusione d'alluminio

Diametro foro ugello

2,5 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ugello di prolunga per pistola ad aria compressa

UGELLO-P/PISTOLA-SOFFIAGGIO-L100MM

Forma angolata per zone difficili da raggiungere
x 1 pz.
Ugello di prolunga per pistola ad aria compressa

UGELLO-P/PISTOLA-SOFFIAGGIO-L150MM

Forma angolata per zone difficili da raggiungere
x 1 pz.
Ugello di prolunga per pistola ad aria compressa

UGELLO-P/PISTOLA-SOFFIAGGIO-L250MM

Forma angolata per zone difficili da raggiungere