Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola di soffiaggio con gancio di sospensione

Perno di scarico pneum. allogg. in allum. resist.
PENNA-PISTOLA-SOFFIAGGIO-S2000-L118MM

Cod. art. 071492 01

EAN 4053479058757

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola di soffiaggio con gancio di sospensione

Cod. art. 071492 01
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
Portata regolabile


Flusso d'aria regolato mediante rotazione del selettore di comando Il diametro dell'ugello di 3 mm permette una portata massima di 360 l/min a 6 bar.



Piccola e pratica


Lunghezza di soli 119 mm



Uso immediato


L'innesto maschio integrato da 7,2 mm consente il collegamento diretto al raccordo femmina per aria compressa.



Design robusto


Robusto corpo in alluminio con guarnizione in Perbunan.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per una pulizia mirata di teste cilindri, freni, cerchi in lega, utensili e altre parti sporche di residui.

Istruzioni

Rotazione del selettore di comando in senso orario o antiorario. Aumento e diminuzione del flusso d'aria.

Lunghezza tubo

57 mm

Consumo aria

360 l/min

Pressione di esercizio max

12 bar

Diametro foro ugello

3 mm