Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola di pulizia ad aria compressa

Pistola di pulizia ad aria compr c/serbat plastica
VAPORIZZATORE SCHIUMA PUL.MOTORE

Cod. art. 0891612

EAN 4038898380559

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola di pulizia ad aria compressa

Cod. art. 0891612
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
Da utilizzare con detergenti Würth per veicoli industriali, officine, impianti e altri detergenti insieme a idropulitrici o pulitori a vapore

Schiuma distribuita in modo uniforme


  • Economica

  • Uso efficace dei detergenti con risultati a lunga durata e lenta espansione della schiuma

  • Le zone in cui la schiuma è già stata applicata sono facili da identificare


Tutte le parti che entrano in contatto con i detergenti sono in plastica


  • Resistente alla corrosione

  • Pistola per schiuma facile da pulire


Facile da utilizzare


  • Design elegante ed ergonomico

  • Controllo facile della quantità di liquido
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'espansione dei detergenti in schiuma per la pulizia di veicoli, carrozzerie, telai, strutture, teloni, officine, sale di servizio e cabine.

Pressione di esercizio min/max

6-12 bar

Peso prodotto (per pezzo)

482,000 g