Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola di estrusione manuale HANDYMAX 380/420

Pistola di estrusione HandyMax, 380/420 ml
PIST.HANDYMAX P/ANC.CHIM.380-420ML

Cod. art. 089143010

EAN 4045989184439

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola di estrusione manuale HANDYMAX 380/420

Cod. art. 089143010
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
Sistema brevettato Handy Max per un comfort di lavoro ottimale

Pistola progettata per l'estrusione di cartucce bicomponente da 380 ml e 420 ml


Garantisce un'estrusione molto semplice grazie a:


  • Tenuta ottimale della cartuccia

  • Un meccanismo di riduzione a ingranaggi che garantisce una spinta potente con il minimo sforzo

  • Movimento parallelo dello stantuffo per garantire una miscelazione uniforme e ridurre il rischio di perdite

Massima comodità d'uso


  • Design con impugnatura ergonomica

  • Corsa parallela dell'impugnatura

Il sistema brevettato Handy Max offre agli utenti un comfort di lavoro ottimale.


La robusta struttura in acciaio e materiale plastico ne prolunga la durata.


Il peso leggero assicura una maneggevolezza costante ed equilibrata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazioneUtensile destinato a tutti i professionisti dell'edilizia, della costruzione e della riparazione per l'estrusione di guarnizioni chimiche bicomponente in cartucce da 380 a 420 ml.
Ideale per lavori di fissaggio che richiedono un'applicazione precisa e uniforme.

Materiale

Acciaio / plastica

Colore

Nero, Rosso

Peso prodotto (per pezzo)

1181,000 g