Pistola di estrusione WIT
Pistola di estrusione WIT, 330 ml
PISTOLA-PER-ANC-CHIMICO-COASS-(330ML)
Cod. art. 0891003
EAN 4011231824347
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l'applicazione da cartucce coassiali da 150 ml, 320 ml e 330 ml, sacchetti tubolari da 300 ml, cartucce tipo peeler da 280 ml e cartucce di silicone
Applicazione rapida, affidabile e pulita
Astina di livello/indicatore di posizione con graduazione
Evita errori di lettura (scala = volume di resina d'iniezione)
Alloggiamento della pistola di estrusione + impugnatura a pressione + supporto della cartuccia: poliammide rinforzata con fibra di vetro
- Peso ridotto e grande stabilità
- Maneggevolezza e precisione di lavoro
- Tecnologia durevole
Impugnatura della pistola di estrusione
La protezione antigoccia e il rilascio della tensione della cartuccia vengono attivati dall'impugnatura della pistola di estrusione
Vite di regolazione per compensare l'usura del meccanismo
- Estende l'usabilità della pistola di estrusione
- Nessuna perdita di prestazioni dovuta all'usura
Utilizzabile per le seguenti resine ad iniezione:
- PRODOTTO SPECIFICO PER CALCESTRUZZO - CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- PRODOTTO SPECIFICO PER CALCESTRUZZO - CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Materiale plastico rinforzato con fibra di vetro |
Con indicatore di astina/posizione | Sì |
Rapporto di trasmissione | 01:26 |
Distanza di fuoriuscita per corsa | 3,5 mm |
Spinta/condizione | 5000 N / a una forza manuale di 100 N |
Per malta per iniezione | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS |
Per tipo di cartuccia | Pellicola tubolare (1:10) + 300 ml, Coassiale (1:10) + 330 ml, Coassiale (1:10) + 150 ml, Coassiale (1:10) + 320 ml, Peeler (1:10) + 280 ml |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 946,000 g |