Pistola di estrusione WIT-Multi
Pistola di estrusione WIT-MULTI
PISTOLA-ESTR-ANCOR-CHIMICO-(WIT-MULTI)
Cod. art. 0891003105
EAN 4053479592466
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatta per l'estrusione di cartucce coassiali da 150 ml, 320 ml e 330 ml, sacchetti tubolari da 300 ml, cartucce side-by-side da 385 e 585 ml e cartucce da silicone
Utilizzabile per i seguenti ancoranti chimici:
- WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
- WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- ATTENTION: We don't have it in our range! ATTENTION: We don't have it in our range!
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Materiale plastico rinforzato con fibra di vetro |
Per malta per iniezione | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-PE 1000 |
Per tipo di cartuccia | Pellicola tubolare (1:10) + 300 ml, Coassiale (1:10) + 420 ml, Coassiale (1:10) + 330 ml, Coassiale (1:10) + 150 ml, Coassiale (1:10) + 320 ml, Coassiale (1:10) + 380 ml, Side-by-side (1:3) + 440 ml, Side-by-side (1:3) + 585 ml, Da lato a lato (1:3) + 385 ml |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1426,000 g |