Pistola de sopro
Pistola de sopro
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design | Plano a 0° |
Comprimento do tubo | 31 mm |
Consumo de ar | 390 l/min |
Ligação pneumática | 1/4 inch |
Pressão máx. de funcionamento | 12 bar |
Material | Alumínio fundido |
Diâmetro do bocal | 2,5 mm |