Pistola de soprar de 2 vias
Pistola pulverizadora pneumática bidirecional
Art. 071492 02
EAN 4053479731278
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Protege peças de trabalho delicadas
A ponta do bocal à prova de riscos evita danos
Também adequada para utilização em áreas de difícil acesso
Inclui bocal comprido adicional
Retenção segura
Punho ergonómico, suave, revestido a borracha e com isolamento do frio.
Entrada de ar de 2 vias
Opção de fixação superior ou inferior do bocal de fornecimento de ar.
Fichas Técnicas(X)
Para remover sujidade e outros corpos estranhos, por exemplo em oficinas e trabalhos de marcenaria.
Desaperte o bocal de ligação usando uma chave de boca SW 14 e a ligação com uma chave de parafusos normal. Agora o bocal de ligação e a ligação podem ser trocados e enroscados nas respetivas aberturas.
Design | 2 compartimentos, Duas peças, Plano, Ajustável |
Comprimento do tubo | 120 mm |
Consumo de ar | 330 l/min |
Pressão máx. de funcionamento | 6,3 bar |
Material | Alumínio |
Diâmetro do bocal | 2,5 mm |