Pistola de soplado Con boquilla corta estándar
Pistola de soplado
PISTOLA-SOPLADO-PN-REGULABLE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: Aluminio fundido
- Conector de acoplamiento de latón con conexión de 1/4"
Hojas de datos(X)
Diseño | 0° recto |
Longitud de tubo | 31 mm |
Consumo de aire | 390 l/min |
Conexión de aire comprimido | 1/4 pulgada |
Presión máxima de funcionamiento | 12 bar |
Material | Fundición de aluminio |
Diámetro del orificio de la boquilla | 2,5 mm |