Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Pistola de soldar Turbojet Sysko

Pistola de soldar Turbojet Sysko

Art. 5964098490

EAN 4058794041262

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Pistola de soldar Turbojet Sysko

Art. 5964098490
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
Dimensões do sistema

8.4.2

Potência nominal

2,2 kW

Pressão de funcionamento

2 bar

Consumo de gás por hora

165 g

Incluído na encomenda:
1 x
Peças de substituição - geral, outros

SP-HANDHOLD-(F.TURBOJET-0964984900)

Quantidade: 1 x
2 x
Cartucho c/ mistura gás butano/propano acetona

PROPANEGAS-TURBOJET

Descrição: Disposable gas cartridge with self-closing valve
Quantidade: 2 x
1 x
Queimador ciclónico turbo p/ turbojet

CYCLONEBRN-(F.SLDRGUN-TURBOJET)

Descrição: Powerful vortex flame for uniform heating of the pipe during soldering
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cartucho c/ mistura gás butano/propano acetona

PROPANEGAS-TURBOJET

Disposable gas cartridge with self-closing valve
x 4 Un.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Queim. termo-ret. p/ pistola de soldar Turbojet

HSHRBRN-(F.SLDRGUN-TURBOJET)

Soft, stable flame
x 1 Un.
Queim. ar quente p/ pistola de soldar Turbojet

HOTAIRBRN-(F.TURBOJET-SLDRGUN)-1,7KW

Powerful and stable hot air flow