Pistola de pintura SATA MINIJET 3000 B HVLP
Pistola pintura SATA MINIJET 3000 B HVLP
PISTOLA PINTURA SATA MINIJET
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Pode ser utilizada desde a fase de conceção até ao retoque da pintura
- Pesa apenas cerca de 280 g (incl. copo)
- Tecnologia HVLP (volume elevado, baixa pressão)
- Controlo de quantidade de material, controlo de jato contínuo redondo/largo dos dois lados
- Vedante de ar/material de ajuste automático
- Copo de distribuição por gravidade de mudança rápida
- Adequada a tintas aquosas
- Pressão de entrada: 2,0 bar
- Ar necessário: 110 l/min
- Distância de pulverização: 10 - 15 cm
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 125 ml |
Peso unitário | 788 g |
Pressão de funcionamento | 2 bar |
Consumo de ar | 110 l/min |
Distância mín. de pulverização | 10 cm |
Distância máx. de pulverização | 15 cm |
NOZ-SET-(F.PNTSPRGUN-MINIJET3000-B-HVPL)
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!