Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pistola de mortero manual 7

Pistola de mortero manual
HANDMORTARPUMP-PLA-TYP7

Nº de art. 0993695700
EAN 4056807470436
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
Apto para relleno de cavidades, juntas, marcos de puertas y ventanas
  • Se puede utilizar por encima de la cabeza

  • Para mortero de hasta 4 mm de grano

  • Con manguera NW 25

  • Producto ligero y fácil de manejar
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico

Longitud de la bomba

720 mm

Longitud de la manguera

440 mm

Peso del producto (por artículo)

1230 g

Contenido

1 l

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Manguera Para pistola de mortero manual

AY-HOSE-HANDMORTPUMP-NW13

ND 13
x 1 Cant.
Kit de juntas de pistón

AY-PISTONSEAL-HANDMORTPUMP

Pieza de repuesto para bomba de inyección de mortero manual