Pistola de limpieza profesional
Boquilla de limpieza, Profi
CLNGUN-PROF-IG1/2IN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Todas las piezas homologadas para agua potable
- Combinación robusta de forja de latón/acero inoxidable
- Revestimiento de caucho EPDM puro de alta calidad para proteger contra daños, y evitar que el frío y el calor afecten al flujo de agua
- Fácil de manejar con una sola mano. La salida se puede ajustar infinitamente desde un chorro concentrado hasta una fina pulverización mediante la palanca
- La forma del chorro se puede regular mediante el tornillo de ajuste
- El clip de fijación de la palanca permite el funcionamiento continuo
Hojas de datos(X)
Para la limpieza de salas y equipos. También sirve para la industria de procesamiento de alimentos, por ejemplo, carnicerías, cantinas, etc.
Material | Manguito exterior de latón/acero inoxidable, caucho terpolímero de etileno propileno dieno |
Color | Azul |
Rosca de conexión | IT 1/2 pulgada |
Resistencia a temperatura máxima | 50 °C |
Presión máxima de funcionamiento | 24 bar |
Capacidad de flujo | 25 l/min |
Condiciones de capacidad de flujo | a 5 bar |