Pistola de impacto neumática ang. DWSS 1/2 pulg. COMPACT
Pistola imp. neum. DWSS 1/2 pulg. COMPACT
PIST-IMPACT-NEUM-DWSS 1/2 COMPACT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Excelente relación potencia-peso
- Hasta un par de arranque máximo de 850 Nm con un peso de solo 1,4 kg
- Valores de rendimiento máximo fiables y una vida útil prolongada
- Mecanismo percutor de excelente calidad
- Selección de potencia en 3 etapas en giro a derechas e izquierdas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste siempre óptimo y fácil de usar para la aplicación correspondiente
- Excelente manejo y control óptimo
- Empuñadura ergonómica con componentes de agarre suaves y gatillo de precisión
- Mango ajustable sin herramientas, inmovilizable en incrementos de 45°
- Dirección de caudal del aire de escape seleccionable libremente: permite eliminar el aire de escape con aceite del usuario y la pieza de trabajo
- Tamaño máximo de perno recomendado: M14
- Las llaves de impacto no son llaves dinamométricas. Las uniones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con la llave de impacto.
- Cuando se utilice la llave de impacto de forma regular, se aconseja agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día.
- Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Hojas de datos(X)
Dispositivo portaherramientas | 1/2-pulgadas cuadrado exterior |
Par de trabajo máximo | 610 Nm |
Par de liberación máximo | 850 Nm |
Vibración | 8 m/s² |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Peso de la máquina | 1,4 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 9 mm |
Consumo de aire | 119 l/min |
Rosca de conexión | IT 1/4 pulgada |
Longitud x anchura x altura | 115 x 60 x 270 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!