Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pistola de impacto neumática, DSS de 1 pulgada P

Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. P
PISTOLA-IMPACTO-NEUMATICA-1-P
MASTER

Nº de art. 07037750
EAN 4052703180820
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
Pistola de impacto extremadamente resistente y potente con una rápida acumulación de par. Ideal para aplicaciones exigentes, tales como trabajos de mantenimiento de camiones y autobuses, maquinaria de construcción y agrícola, así como para los trabajos de mantenimiento industrial y reparación.

Óptima distribución de peso


Unidad equilibrada en robusta carcasa de aluminio



Muy práctico y fácil de usar


Empuñadura con diseño ergonómico y recubierta de goma, con empuñadura adicional giratoria a 360°, con intuitivo reajuste derecha/izquierda y gatillo ajustable.



Larga vida útil y prácticamente sin vibraciones


Mecanismo de impacto con pasador de gran calidad y potencia en baño de aceite con motor de 6 discos.

Aviso
  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).

  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina.

  • Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo portaherramientas

Cuadrado exterior de 1 pulgadas

Par de trabajo máximo

1694 Nm

Par de liberación máximo

2440 Nm

Nivel de presión acústica

93 dB

Vibración

5.69 m/s²

Presión funcionamiento

6.3 bar

Peso de la máquina

9,97 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

11 mm

Consumo de aire

310 l/min

Rosca de conexión

1/2 pulgadas

Longitud x anchura x altura

305 x 104 x 276 mm

NivelPares de apriete (Nm, valores aprox.)Par de aflojamiento (Nm)
1895Máx. 2.440
21,287
31,355
41,694
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/2

Con rosca exterior
x 3 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO IMPACTO 1SW24 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO IMPACTO 1SW27 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO IMPACTO 1SW30 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO-IMPACTO-1-CORTO-SW32

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

DDU /KRAFTSTESHSL-1 -KURZ-SW34

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO IMPACTO 1SW36 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO IMPACTO 1SW33 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO IMPACTO 1SW38 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO IMPACTO 1SW41 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO DE IMPACTO 1 SW 42 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO IMPACTO 1SW46 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO DE IMPACTO 1 SW 50 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO DE IMPACTO 1 SW 55 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO DE IMPACTO 1 SW 60 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO DE IMPACTO 1 SW 65 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Vaso de impacto de 1 pulgada

VASO DE IMPACTO 1 SW 70 WURTH

Hexagonal, métrica, corta
x 1 Cant.
Aceite especial Para herramientas neumáticas

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.