Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulgada BASIC

Llave de impacto neumática. DSS 1/2 pulgada BASIC
PISTOLA DE IMPACTO DSS 1/2 PULGADA BASIC
MASTER

Nº de art. 57143100
EAN 4062856953462
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
Fiable llave de impacto de alta calidad en una robusta carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, con un rendimiento superior a la media y un equipamiento mejorado
  • Excelente relación potencia-peso

  • Hasta un par de arranque máximo de 1.350 Nm con un peso de 2,0 kg

  • Valores de rendimiento máximo fiables

  • Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 7 paletas equilibrado

  • Selección de potencia en 4 etapas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste óptimo y fácil de usar para la aplicación correspondiente


  • Buen manejo con empuñadura antideslizante para un control óptimo

  • Empuñadura blanda muy ergonómica con gatillo sensible y silenciador integrado
Aviso
  • Tamaño máximo de perno recomendado: M16

  • Las llaves de impacto no son llaves dinamométricas. Las uniones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con la llave de impacto.

  • Cuando la llave de impacto se utiliza con regularidad (por ejemplo, para el mantenimiento de neumáticos), debe añadirse diariamente un poco de aceite a través de la entrada de aire, y aproximadamente 2 golpes de grasa para engranajes mensualmente a través de la boquilla de engrase.

  • Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior

Par de trabajo máximo

850 Nm

Par de liberación máximo

1350 Nm

Nivel de presión acústica

93.8 dB

Vibración

11.65 m/s²

Presión funcionamiento

6.3 bar

Peso de la máquina

2 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm

Consumo de aire

198 l/min

Rosca de conexión

NPT 1/4 pulgadas

Longitud x anchura x altura

175 x 70 x 200 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Con rosca exterior
x 3 Cant.