Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Premium Power
Llave imp. aire comp. DSS 1/2 pulg. Premium Power
PISTOLA-IMPACTO-PREMIUM-POWER-DSS-1/2
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Excelente relación potencia-peso
- Hasta un par de liberación máximo de 1321 Nm con un peso de 1,98 kg
- Valores de rendimiento máximo fiables y una vida útil prolongada
- Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro equilibrado con motor de 6 discos
- Selección de potencia en 4 etapas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste óptimo y fácil de usar para la aplicación correspondiente.
- Fácil manejo con empuñadura antideslizante, control óptimo y bajo nivel sonoro
- Empuñadura suave muy ergonómica con gatillo sensible y silenciador integrado
- Tamaño máximo de perno recomendado: M16
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con el atornillador de impacto.
- Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconsejará agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire, y aproximadamente 2 recorridos de grasa para engranajes una vez al mes a través de la boquilla de engrase.
- Racor neumático no incluido en el alcance de suministro
Hojas de datos(X)
Descripción de tipo | DSS 1/2" premium power |
Dispositivo portaherramientas | 1/2-pulgadas cuadrado exterior |
Par de trabajo máximo | 835 Nm |
Par de liberación máximo | 1321 Nm |
Nivel de presión acústica | 80.6 dB |
Vibración | 7.78 m/s² |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Peso de la máquina | 1,98 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 10 mm |
Consumo de aire | 139 l/min |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Longitud x anchura x altura | 184 x 66 x 180 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!