Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Premium COMPACT
Llave imp. neum. DSS 1/2 pulg. Premium COMPACT
PIST. IMPAC. DSS 1/2 PREMIUM COMPACT
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Excelente relación potencia-peso
- Par de aflojamiento máximo de hasta 1100 Nm con un peso de solo 1,1 kg
- Valores de rendimiento máximo fiables y una vida útil prolongada
- Mecanismo de impacto de martillo de gran calidad y cilindro con exclusivo rotor de 7 paletas
- Selección de potencia en 4 escalas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste óptimo y siempre fácil de usar para la aplicación correspondiente
- Excelente manejo y control óptimo
- Empuñadura especialmente ergonómica con componentes de agarre suaves y gatillo de precisión
- Tamaño máximo de perno recomendado: M14
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
- Cuando se utilice la pistola de impacto de forma regular, se aconsejará agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día y aproximadamente 2 recorridos de grasa para engranajes al mes a través del engrasador.
- Racor macho no incluido
Hojas de datos(X)
Dispositivo portaherramientas | 1/2-pulgadas cuadrado exterior |
Par de trabajo máximo | 750 Nm |
Par de liberación máximo | 1100 Nm |
Nivel de presión acústica | 88.6 dB |
Vibración | 7.88 m/s² |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Peso de la máquina | 1,1 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Consumo de aire | 135 l/min |
Rosca de conexión | G 1/4 pulgadas |
Longitud x anchura x altura | 115 x 61 x 186 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!