Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pistola de grasa de palanca manual Lube-Shuttle®

Pistola engrasadora palanca manual, Lube-Shuttle
PISTOLA PARA CARTUCHOS LUBE - SHUTTLE

Nº de art. 098605
EAN 4024835859011
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
El sistema para grasas lubricantes en cartuchos de sistema de 400 g
  • Carga y extracción del cartucho de grasa sencilla, rápida y absolutamente limpia, sin abrir la pistola

  • Evite tener que purgar el dispositivo; el aire prácticamente no genera problemas

  • El nivel de llenado y el tipo de grasa pueden supervisarse de manera continuada desde el exterior

  • Vaciado óptimo de los cartuchos; respetuosa con el medio ambiente

  • Excelente circulación de la grasa, aun a bajas temperaturas

  • Presión de trabajo de más de 400 bar; presión máxima hasta aprox. 800 bar

  • Cantidad suministrada por aplicación: hasta 1,5 cm³ (en función de la viscosidad y la temperatura)
Aviso

Lube-Shuttle® es una marca registrada de MATO GmbH & Co KG.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para procesar grasas hasta NLGI grado 2 en cartuchos de sistemas de 400 ml.

Instrucciones

Retire la tapa del cartucho y enrosque el cartucho en la pistola engrasadora de palanca manual Lube-Shuttle.

Material

Acero

Presión máxima de funcionamiento

800 bar

Longitud

380 mm

Peso del producto (por artículo)

929 g

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Dispositivo de llenado combinado

ENGRASADORA PALANCA MANUAL 20KG

Dispositivo de llenado para la aplicación profesional, económica y limpia de lubricantes
x 1 Cant.
Tapón de rosca Lube-Shuttle®

TAPON-LUBESHUTTLE

Para el sellado de los cartuchos del sistema Lube-Shuttle®
x 5 Cant.
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Pieza de alimentación de metal Para pistola de grasa de palanca manual

CONDUCTO METALICO PARA 986 00

x 1 Cant.
Manguera de caucho reforzada Para pistola de grasa de manejo con una y dos manos y pistola de grasa de palanca.

CONDUCTO-DE-GOMA-PARA-986 00-M10X1

x 1 Cant.
Boquilla Para pistolas de grasa de palanca manual

BOQUILLA-DE-RECAMBIO-M10X1
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
Piezas de repuesto para este producto:
Pieza de alimentación de metal Para pistola de grasa de palanca manual

CONDUCTO METALICO PARA 986 00

x 1 Cant.
Manguera de caucho reforzada Para pistola de grasa de manejo con una y dos manos y pistola de grasa de palanca.

CONDUCTO-DE-GOMA-PARA-986 00-M10X1

x 1 Cant.
Boquilla Para pistolas de grasa de palanca manual

BOQUILLA-DE-RECAMBIO-M10X1