Pistola de espuma
Pistola de espuma
DISPOSITIVO DE ESPUMA FIJA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Estructura uniforme de la espuma
- Producto económico
- Permite un uso eficaz de productos de limpieza con resultados duraderos y espuma de avance lento
- Fácil identificación de las zonas en las que ya se haya aplicado espuma
Manejo sencillo
Fácil de montar en limpiadores de alta presión o chorros de vapor existentes mediante adaptadores
Todos los componentes que entran en contacto con los productos de limpieza son de acero inoxidable o plástico
- Resistente a la corrosión
- La pistola de espuma es fácil de limpiar
Dispensación ideal del limpiador con el tornillo de fijación
Enjuague la pistola de espuma con agua después de usarla.
Hojas de datos(X)
Para productos de limpieza espumantes para carrocerías, chasis, accesorios, lonas, talleres y salas y cabinas de mantenimiento
Utilice el adaptador adecuado para conectar la pistola de espuma a la empuñadura de la pistola en el dispositivo de alta presión y llene el depósito con limpiador.
Presión mínima de funcionamiento | 150 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 200 bar |
Distancia de cobertura | 3 m |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Capacidad del contenedor | 2.1 l |
Temperatura máxima del agua | 80 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!