Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pistola de engrase con batería FP 12-A

Pistola de engrase con batería FP 12-A
ENGRASADOR A BATERIA
MASTER
FP 12-A

Nº de art. 57002001
EAN 4050641867551
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
Pistola de engrase con batería resistente y práctica para lubricar puntos de lubricación.

Presión de trabajo elevada


Permite la aplicación de todas las grasas habituales.



Diseño ergonómico


La máquina se ajusta bien en la mano y permite trabajar con comodidad y sin esfuerzo.



Pack de baterías de Li-Ion


Tiempo de uso prolongado por cada carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.



Muchas aplicaciones


Se puede aplicar grasa tanto de cartuchos como de bolsas y otros recipientes.



Diseño robusto de la máquina


Resistente a los daños provocados por la suciedad para garantizar una vida útil prolongada.

Aviso

Se necesita un embudo de llenado para rellenar con grasa con n.º de art. 098602.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

12 V/CC

Batería recargable/capacidad de la batería

3 Ah

Presión máxima de funcionamiento

562 bar

Capacidad con cartucho

411 g

Presión máxima de la manguera

690 bar

Peso de la máquina con la batería recargable

3,3 kg

Pistola de engrase con batería FP 12-A incluye:
1 x
Cargador AL 60-LI

CARGADOR-AL60-LI

Descripción: Cargador para batería LI de 12 V.
Cantidad: 1 x
1 x
Batería recargable Para herramientas eléctricas Würth de iones de litio de 12 voltios

BATERIA-12V-3,0AH-LI-ION

Descripción:
3 Ah
Batería compacta de 12 V
Cantidad: 1 x
1 x
Bolsa de transporte de nailon Con correa de transporte

BOLSA-MASTER-PORTAHERRAMIENTAS
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
Bolsa de transporte de nailon Con correa de transporte

BOLSA-MASTER-PORTAHERRAMIENTAS

x 1 Cant.
Boquilla llen., pistola apl., cartucho, a bater.

FILNGNOZ-(F.CORDL-APPLGUN)-CART