Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pistola de calor HLG 2300-E POWER

Pistola de calor HLG 2300-E POWER
HOTAIRBLW-EL-HLG2300-EPOWER
MASTER

Nº de art. 57072521
EAN 4065746030106
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
Dispositivo práctico y ligero con regulación continua de la temperatura y del flujo de aire. Pantalla LCD adicional con función de memoria
  • La pantalla LCD permite guardar las opciones de configuración utilizadas más habitualmente

  • La temperatura se configura en incrementos de 5 °C y el caudal de aire, en 5 etapas para un control sencillo tanto de la temperatura como de la circulación de aire

  • Vida útil prolongada del motor de hasta 1000 horas

  • Calentador de cerámica resistente con sensibilidad de bajo impacto

  • Su peso reducido y su diseño ergonómico permiten llevar a cabo trabajos aún más largos sin mucho cansancio
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Soldadura normal y fuerte, soldadura de plásticos, aplicación de adhesivo, eliminación de pinturas, termosellado y conformación de plástico, soldadura de betunes; soldadura de cordón fuerte, sellado de orificios mediante aditivo de soldadura, eliminación de etiquetas, soldadura de tejido de Keder, soldaduras a solape, eliminación de adhesivo, tintura de ventanas (limpieza, secado y colocación de películas), termorretracción de mangueras y tejidos, enrollado de películas

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Boquilla reflectora de soldadura

BOQUILLA REFLECTORA PARA TERMORETRÁCTIL

x 1 Cant.
Boquilla reflectora

BOQUILLA REFLECTORA 90º

x 1 Cant.
Zapata de soldadura

BOQUILLA PARA SOLDADORA RÁPIDA Ø4MM

x 1 Cant.
Boquilla reductora, 9 mm

BOQUILLA TUBULAR PARA SOLDADURA

x 1 Cant.
Boquilla reductora, 20 mm

BOQUILLA REDUCTORA Ø 20 MM

x 1 Cant.
Boquilla de soldadura plana profesional

BOQUILLA PARA LONA

Idónea para soldaduras con betún
x 1 Cant.
Boquilla plana ancha

BOQUILLA DE RANURA ANCHA

x 1 Cant.
Boquilla de radiación para pistola de calor

BOQUILLA PARA PROTECCION DE VIDRIO

x 1 Cant.
Anillo de protección térmica

ANILLO PROTECTOR ANTIQUEMADURAS