Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pistola de calor HLG 2000 COMPACT

Pistola de calor HLG 2000 COMPACT
PISTOLA DE CALOR ELECT HLG 2000 COMPACT
MASTER

Nº de art. 57072511
EAN 4065746030113
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
Dispositivo práctico y ligero con regulación de la temperatura en 10 etapas
  • Vida útil prolongada de hasta 750 horas

  • Calentador de cerámica resistente con sensibilidad de bajo impacto

  • Su diseño ligero y ergonómico permite llevar a cabo tareas aún más prolongadas con escaso cansancio
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Soldadura normal y fuerte, soldadura de plásticos, aplicación de adhesivo, eliminación de pinturas, termosellado y conformación de plásticos, soldadura de betunes, sellado de cierres de gancho y bucle, trabajos de unión, eliminación de etiquetas, eliminación de adhesivo, tintura de ventanas (limpieza, secado y colocación de películas), termorretracción de mangueras, termorretracción de tubos de tela, colocación de aluminio

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Entrada de alimentación

2000 W

Temperatura mínima/máxima del soplador

80 hasta 600 °C

Corriente de aire mínima/máxima

250-550 l/min

Peso de la máquina

700 g

Longitud del cable

5 m

Tipo de cable

H05RN-F2x1,0 mm²

Altura

195 mm

Longitud

250 mm

Anchura

75 mm

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Boquilla reflectora de soldadura

BOQUILLA REFLECTORA PARA TERMORETRÁCTIL

x 1 Cant.
Boquilla reflectora

BOQUILLA REFLECTORA 90º

x 1 Cant.
Zapata de soldadura

BOQUILLA PARA SOLDADORA RÁPIDA Ø4MM

x 1 Cant.
Boquilla reductora, 9 mm

BOQUILLA TUBULAR PARA SOLDADURA

x 1 Cant.
Boquilla reductora, 20 mm

BOQUILLA REDUCTORA Ø 20 MM

x 1 Cant.
Boquilla de soldadura plana profesional

BOQUILLA PARA LONA

Idónea para soldaduras con betún
x 1 Cant.
Boquilla plana ancha

BOQUILLA DE RANURA ANCHA

x 1 Cant.
Boquilla de radiación para pistola de calor

BOQUILLA PARA PROTECCION DE VIDRIO

x 1 Cant.
Anillo de protección térmica

ANILLO PROTECTOR ANTIQUEMADURAS