Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pistola de aplicación neumática Juniorfix

Pistola de aplicación aire comprimido, Juniorfix
PISTOLA NEUMATICA 310 ML JUNIORFIX
MASTER

Nº de art. 0703891310
EAN 4052703473946
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
Pistola de aplicación de aire comprimido potente y ligera para aplicar productos en cartuchos. Ideal para adhesivos y selladores con viscosidades altas y bajas.

Fácil de usar


Diseño ergonómico, compacto y ligero



Controlador de presión giratorio en el mango para extrusión lenta y rápida


Regulación precisa adicional de la velocidad del caudal mediante activador.



Movimiento óptimo


Amortiguador en la válvula de activación rápida



Protección de componentes del suministro de aire, por ejemplo, y limpieza sencilla


Carcasa completamente cerrada

Aviso

El consumo medio de las pistolas de aplicación de aire comprimido es de aproximadamente 7,2 litros/minuto.


Precaución: La presión máxima de trabajo para aplicar selladores es de 6 bares.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adecuado para

Cartucho de 310 ml

Capacidad de flujo

7.2 l/min

Longitud

238 mm

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Peso de la máquina

0,47 kg

Presión máxima de funcionamiento

10 bar

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Boquilla de empalme con rosca hembra, serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-INT-1/4

Conexión macho con rosca interior

ACOPLE RAPIDO 1/4 HEMBRA
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
Tapa de rosca Para pistola de aplicación

TAPA-ROSCADA-PARA-PISTOLA

Suitable for Airquick, Druckfix, Pressfix and Juniorfix
x 1 Cant.
Pistón de presión para consumibles en bolsa

PISTON-CARTGUN-PN-DRUCKFIX-PRESSFIX

Para aplicar adhesivo y selladores en bolsas.