Pistola de aplicación WIT
Pistola de aplicación WIT, 330 ml
PISTOLA-WIT-COAXIAL-BLACK-300/330ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adecuada para aplicaciones con cartuchos coaxiales de 150 ml, 320 ml y 330 ml, cartuchos de película tubular de 300 ml, cartuchos de tipo Peeler de 280 ml y cartuchos de silicona
Aplicación rápida, fiable y limpia
Indicador de posición/varilla de nivel con escala
Evita errores de lectura (escala = cantidad de mortero)
Carcasa de pistola de aplicación + mango escurridor + portacartuchos: Poliamida con refuerzo de fibra de vidrio
- Ligereza y excelente estabilidad
- Manejo sencillo y trabajo exacto
- Tecnología de gran resistencia
Gatillo de pistola de aplicación
La protección contra goteo y el destensamiento del cartucho se activan mediante el gatillo de la pistola de aplicación
Tornillo de ajuste para compensar el desgaste del mecanismo
- Amplía las capacidades de uso de pistolas de aplicación
- No existe pérdida de rendimiento como consecuencia del desgaste
Se pueden aplicar los siguientes compuestos de mortero de inyección:
- HORMIGÓN ESPECIALIZADO WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- HORMIGÓN MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- ESPECIAL PIEDRA NATURAL WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- MORTERO PARA TORNILLOS PARA HORMIGÓN WIT-BS: 150 ml
Hojas de datos(X)
Material | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Con varilla de nivel/indicador de posición electrónico | Sí |
Relación de transmisión | 1:26 |
Presión de la distancia por recorrido | 3,5 mm |
Fuerza/condición de empuje | 5000 N / con una fuerza manual de 100 N |
Se puede utilizar para mortero de inyección | WIT-Express |
Se puede utilizar para el tipo de cartucho | Film tubilar (1:10) + 300 ml |
Color | Negro |
Peso del producto (por artículo) | 946 g |