Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pistola de aplicación WIT-Multi

Pistola de aplicación, WIT-MULTI
PISTOLA-WIT-MULTI

Nº de art. 0891003105
EAN 4053479592466
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
Para la aplicación de prácticamente cualquier cartucho WIT y de silicona

Adecuada para la aplicación con cartuchos coaxiales de 150 ml, 330 ml y 420 ml, cartuchos de film tubular de 300 ml, cartuchos paralelos de 385 ml y 585 ml y cartuchos de silicona.



Se pueden aplicar los siguientes compuestos de mortero de inyección:


  • ESPECIAL HORMIGÓN WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml

  • WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml

  • ESPECIAL PIEDRA NATURAL WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BÁSICO WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-Express
WIT-VM 100
WIT-VM 250
WIT-PE 500
WIT-EA 150
WIT-Nordic
WIT-PM 200
WIT-UH 300
WIT-PE 1000

Se puede utilizar para el tipo de cartucho

Film tubilar (1:10) + 300 ml
Coaxial (1:10) + 420 ml
Coaxial (1:10) + 330 ml
Coaxial (1:10) + 150 ml
Coaxial (1:10) + 320 ml
Coaxial (1:10) + 380 ml
Lado-a-lado (1:3) + 440 ml
Lado-a-lado (1:3) + 585 ml
Lado-a-lado (1:3) + 385 ml

Color

Negro

Peso del producto (por artículo)

1426 g