Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pistola de aplicación WIT, 420 ml

Pistola de aplicación WIT, 420 ml

Nº de art. 08910380
EAN 4053479281988
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
For applying 380 ml, 410 ml and 420 ml WIT cartridges
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Con varilla de nivel/indicador de posición electrónico

No

Relación de transmisión

1:26

Presión de la distancia por recorrido

3,5 mm

Fuerza/condición de empuje

5000 N / con una fuerza manual de 100 N

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-UH 300
WIT-VM 100
WIT-VM 250
WIT-VIZ
WIT-BS

Se puede utilizar para el tipo de cartucho

Coaxial (1:10) + 380 ml
Coaxial (1:10) + 420 ml
Coaxial (1:10) + 410 ml

Color

Negro

Peso del producto (por artículo)

1100 g