Pistola d'estrusione HandyMax®
Pistola di estrusione HandyMax, 330 ml
Cod. art. 0891007
EAN 4024835228602
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per l'estrusione di cartucce coassiali da 150 ml, 320 ml e 330 ml
Utilizzabile per i seguenti ancoranti chimici:
- WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- WIT-VM 250: 330 ml
- WIT-UH 300: 320 ml
- WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-Express: 330 ml
- WIT-BS: 150 ml
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Plastica/acciaio |
Per malta per iniezione | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300 |
Per tipo di cartuccia | Coassiale (1:10) + 330 ml, Coassiale (1:10) + 150 ml, Coassiale (1:10) + 320 ml |
Colore | Nero, Rosso |
Peso prodotto (per pezzo) | 1124,000 g |