Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola applicatrice AVM-AP 410 ATRION

Pistola applicatrice AVM-AP 410 ATRION

Cod. art. 08910380

EAN 4053479281988

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola applicatrice AVM-AP 410 ATRION

Cod. art. 08910380
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
For applying 380 ml, 410 ml and 420 ml WIT cartridges
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico rinforzato con fibra di vetro

Con indicatore di astina/posizione

No

Rapporto di trasmissione

01:26

Distanza di fuoriuscita per corsa

3,5 mm

Spinta/condizione

5000 N / a una forza manuale di 100 N

Per malta per iniezione

WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-BS

Per tipo di cartuccia

Coassiale (1:10) + 380 ml, Coassiale (1:10) + 420 ml, Coassiale (1:10) + 410 ml

Colore

Nero

Peso prodotto (per pezzo)

1100,000 g