Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pistola a spruzzo per stucco in poliestere AP P

Pistola a spruzzo AP P per stucco in poliestere
AEROGRAFO PER FILLER AP-P 2,5MM

Cod. art. 089170010

EAN 4011231826259

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pistola a spruzzo per stucco in poliestere AP P

Cod. art. 089170010
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
Per stucco ad alta viscosità
  • Pistola per spray riempitivo di poliestere

  • Controllo della quantità di materiale integrato, controllo continuo della rotazione/estensione del getto

  • Ridotto consumo d'aria con nebulizzazione a bassa pressione

  • Auto-regolazione d'aria e sigillatura dei materiali

  • Speciale getto per ridurre i lavori di copertura e levigatura

  • Pressione di ingresso: 2,0-3,0 bar

  • Aria necessaria: 200 l/min

  • Distanza di applicazione: 18 - 23 cm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il trattamento a bassa nebulizzazione di stucchi a pellicola grossi ad alta viscosità, come stucchi in poliestere, stucchi ad alto spessore bicomponente, stucchi in resina sintetica o stucchi spray

Contenuto

600 ml

Peso prodotto (per pezzo)

725,000 g

Colore

Grigio

Materiale

Plastica / metallo

Pressione di esercizio min.

2 bar

Pressione di esercizio max

3 bar

Pressione di esercizio

2,5 bar

Consumo aria

200 l/min

Distanza di spruzzatura min

18 cm

Distanza di nebulizzazione max

23 cm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Serbatoio a gravità in plastica 0,6 litri

TAZZA-GRAD-AEROGRAFO-PLAST-SATAJET90

Per pistole di verniciatura
x 1 pz.
Schermo per verniciatura Per pistole a spruzzo per vernice

FILTRINI DI RICAMBIO P/AEROGR. 10 PZ

x 20 pz.
Kit riparazione AP Per pistole di verniciatura a spruzzo

SET RIPARAZIONE P.AEROGR. AP/AP-HVLP

x 1 pz.
Giunto per pistole di verniciatura e pulizia Top Gun

RACCORDO ARIA SNODATO 1/4 P. S.2000

x 1 pz.
Supporto per pistola per pistole di verniciatura

SUPPORTO-AEROGRAFI-CON-TAZZA-SUP.