Pistola 1 parte, B1
Pistola 1 parte, B1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Poliuretano |
Cor | Azul |
Densidade aparente | 22 kg/m³ |
Estrutura celular | Fino |
Condições da estrutura celular | testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Secagem ao tato após | 25 min |
Condições para secagem ao tato | a 23°C e 50% de humidade |
Pode ser cortado após | 30 min |
Condições para capacidade de corte | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Espalhamento final possível após | 3 h |
Resiliência total | 24 h |
Condições para resiliência total | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 35 °C |
Temperatura ambiente mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura ambiente máx. de processamento | 35 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento da superfície | 35 °C |
Temperatura mín. de processamento para lata | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento para lata | 30 °C |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
Classe do material de construção | B1 - Dificilmente inflamável |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN 4102-1 |
Absorção de água (%) | 1 % vol |
Condições de absorção de água | em conformidade com a DIN EN 1609 |
Resistência à compressão | 3.9 N/cm² |
Condições de resistência à compressão | em conformidade com a DIN 53421, a 10% de compressão |
Resistência a ultravioleta | Não |
Alongamento de rutura | 10 % |
Condições de alongamento à rutura | em conformidade com a DIN 53571 |
Resistência à flexão | 0.7 N/mm² |
Condições para resistência à flexão | em conformidade com a DIN 53423 |
Resistência ao corte | 0.14 N/mm² |
Condições para resistência ao cisalhamento | em conformidade com a DIN 53427 |
Rendimento (volume) aprox. | 40 l |
Conteúdo | 750 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Peso do conteúdo | 780 g |
Resistente a | Solvente |
Sem FC | Sim |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!